TB WOODS TL40302716 Taper Lock Bushing, Steel, 4030 Size, 2.4375 inch Bore Dia., Standard Keyway | BA6BTQ

TB WOODS TL40302716 Κλείσιμο με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 4030, διάμετρος οπής 2.4375 ιντσών, τυπικό κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BA6BTQ Μοντέλο: TL40302716

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€260.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικός δακτύλιος
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.54 "
Μπόρε Ντιά.2-7 / 16 "
Μέγεθος οπών2 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
ΠυκνόςΑρχικό
Τύπος δακτυλίουΑρχικό
Μέγεθος ζεύξης4030
Διάσταση A5 3 / 4 "
Διάσταση Β3"
υλικούΣειρά ιντσών
Μέγεθος κλειδιού5 / 8 "x 5 / 16"
ΚέιγουεϊΑρχικό
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροπή77300 λίβρες σε
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμβατικός
Τύπος προϊόντοςΚωνικός δακτύλιος
Μέγεθος4030
Ροπή77300 λίβρες-ίντσες.
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος19.3 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.685

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΡοπήΜέγεθοςΡοπήΕύρος ροπήςΒάροςΤιμή
TB WOODS TL12109/16 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.5625 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AJ9TYJ TL12109 / 16Ατσάλι1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121034 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.75 ιντσών, κανονική λαβή | AJ9TZA TL121034Ατσάλι1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121013/16 Κλείσιμο με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.8125 ιντσών, Standard Keyway | AJ9TZF TL121013 / 16Ατσάλι1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121078 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.875 ιντσών, Standard Keyway | AJ9TZN TL121078Ατσάλι1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121015/16 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.9375 ιντσών, Standard Keyway | AJ9TZV TL121015 / 16Ατσάλι1 3 / 4 "15 / 16 "3600 λίβρες σε12103600 λίβρες-ίντσες.-0.5 λίβρες€22.25
RFQ
TB WOODS TL12101 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 1 ίντσας, Standard Keyway | AJ9UAC TL12101Ατσάλι1 3 / 4 "1"3600 λίβρες σε12103600 λίβρες-ίντσες.-0.5 λίβρες€22.25
RFQ
TB WOODS TL1210118 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 1.125 ιντσών, Standard Keyway | AJ9UAM TL1210118Ατσάλι1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.5 λίβρες€22.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS TL40302716 Κλείσιμο με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 4030, διάμετρος οπής 2.4375 ιντσών, τυπικό κλειδί
€260.69 /μονάδα