Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS TL110820MM Taper Lock Bushing, Steel, 1108 Size, 20 inch Bore Dia., Standard Keyway | AZ9XQX

TB WOODS TL110820MM Δοχείο κωνικής κλειδαριάς, χάλυβας, μέγεθος 1108, διάμετρος οπής 20 ιντσών, κανονικό κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AZ9XQX Μοντέλο: TL110820MM

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικός δακτύλιος
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.1.453 "
Μπόρε Ντιά.20 mm
Μέγεθος οπών20 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
ΠυκνόςΑρχικό
Τύπος δακτυλίουΑρχικό
Μέγεθος ζεύξης1108
Διάσταση A1.51 "
Διάσταση Β7 / 8 "
υλικούΣειρά ιντσών
Μέγεθος κλειδιού6 x 6mm
ΚέιγουεϊΑρχικό
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμβατικός
Μέγεθος1108
Ροπή1300 λίβρες-ίντσες.
Εύρος ροπής1300 λίβρες σε
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος0.3 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΡοπήΜέγεθοςΡοπήΕύρος ροπήςΒάροςΤιμή
TB WOODS TL12109/16 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.5625 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AJ9TYJ TL12109 / 16Ατσάλι1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.6 lbs.€32.97
RFQ
TB WOODS TL121034 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.75 ιντσών, κανονική λαβή | AJ9TZA TL121034Ατσάλι1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.6 lbs.€32.97
RFQ
TB WOODS TL121013/16 Κλείσιμο με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.8125 ιντσών, Standard Keyway | AJ9TZF TL121013 / 16Ατσάλι1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.6 lbs.€32.97
RFQ
TB WOODS TL121078 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.875 ιντσών, Standard Keyway | AJ9TZN TL121078Ατσάλι1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.6 lbs.€32.97
RFQ
TB WOODS TL121015/16 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 0.9375 ιντσών, Standard Keyway | AJ9TZV TL121015 / 16Ατσάλι1 3 / 4 "15 / 16 "3600 λίβρες σε12103600 λίβρες-ίντσες.-0.5 λίβρες€32.97
RFQ
TB WOODS TL12101 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 1 ίντσας, Standard Keyway | AJ9UAC TL12101Ατσάλι1 3 / 4 "1"3600 λίβρες σε12103600 λίβρες-ίντσες.-0.5 λίβρες€32.97
RFQ
TB WOODS TL1210118 Κλείδωμα με κωνικό δακτύλιο, ατσάλι, μέγεθος 1210, διάμετρος οπής 1.125 ιντσών, Standard Keyway | AJ9UAM TL1210118Ατσάλι1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 λίβρες-ίντσες.3600 λίβρες σε0.5 λίβρες€32.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS TL110820MM Δοχείο κωνικής κλειδαριάς, χάλυβας, μέγεθος 1108, διάμετρος οπής 20 ιντσών, κανονικό κλειδί
€26.02 /μονάδα