Γρανάζια ζώνης TB WOODS P3814M40 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 40 mm, Διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών. | AK6FPP

TB WOODS P3814M40 Σύγχρονος οδοντωτός τροχός ζώνης, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 40 mm, διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών.

Είδος: AK6FPP Μοντέλο: P3814M40
€349.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης40mm
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSF
Διάσταση Ε1 / 4 "
Διάσταση L2"
Διάσταση Μ0.38 "
Πλάτος προσώπου2.13 "
Μήκος πλήμνης1 1 / 4 "
Τοποθεσία κόμβου0.44 "
Αδράνεια WR0.47 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.4.94 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM3820 RPM
Αριθμός δοντιών38
Εκτός Dia.6.56 "
Πίσσα210-002.01
Πίτσα Ντιά.6.667 "
Τύπος προϊόντοςΣύγχρονο συν
Υψηλό RPM3,820 rpm
Βάρος10.3 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus γρανάζι ζώνης, νεοπρένιο, πλάτος ζώνης 85 mm, μήκος βήματος 3150 mm | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neoprene-225€1,050.00
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 40mm, Διάμετρος βήματος 4.912 ιντσών. | AK6FEH Ρ2814Μ40-40mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.13 λίβρες-τετρ. πόδια2.73 "Μαντεμένια5210 RPM28€215.38
RFQ
TB WOODS P2814M55 Γρανάζια ζώνης Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 55mm, Διάμετρος βήματος 4.912 ιντσών. | AK6FEL Ρ2814Μ55-55mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.17 λίβρες-τετρ. πόδια2.73 "Μαντεμένια5210 RPM28€253.39
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 40mm, Διάμετρος βήματος 5.088 ιντσών. | AK6FEP Ρ2914Μ40-40mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.14 λίβρες-τετρ. πόδια2.73 "Μαντεμένια5030 RPM29€256.16
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 55 mm, Διάμετρος βήματος 5.088 ίντσες. | AK6FET Ρ2914Μ55-55mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.2 λίβρες-τετρ. πόδια2.73 "Μαντεμένια5030 RPM29€285.94
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 40mm, Διάμετρος βήματος 5.263 ιντσών. | AK6FEX Ρ3014Μ400.44 "40mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.16 λίβρες-τετρ. πόδια4.03 "Μαντεμένια4860 RPM30€235.65
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 55 mm, Διάμετρος βήματος 5.263 ιντσών. | AK6FFA Ρ3014Μ551 1 / 4 "55mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.2 λίβρες-τετρ. πόδια4.03 "Μαντεμένια4860 RPM30€273.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS P3814M40 Σύγχρονος οδοντωτός τροχός ζώνης, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 40 mm, διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών.
€349.29 /μονάδα