TB WOODS HSH60 HSH Form Flex Coupling, 60 Size, 261000 lbs.-in. Torque, 1600 rpm | CD6TVA

TB WOODS HSH60 HSH Form Flex Coupling, 60 Size, 261000 lbs.-in. Ροπή, 1600 σ.α.λ

Στοιχείο: CD6TVA Μοντέλο: HSH60
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.33 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης60
Διάσταση A16 "
Διάσταση Β20.93 "
Διάσταση D8.43 "
Διάσταση F6 1 / 4 "
Διάσταση G1.34 "
Διάσταση Η10.5 "
Δωρεάν Float +/-0.102 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM414.3 hp
Αδράνεια13100 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Οπή7 1 / 2 "
Μέγιστη. RPM1600 RPM
Μέγιστη ροπή O / L391500 λίβρες-ίντσες.
Ονομαστική ροπή261000 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος60
Βάρος403 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔωρεάν Float +/-Μέγεθος ζεύξηςΔιάσταση AΑδράνειαΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΜέγιστη ροπή O / LΜέγεθοςΤιμή
TB WOODS HSH22 HSH Form Flex Coupling, 22 Size, 9500 lbs.-in. Ροπή, 3800 rpm | CD6TUQ HSH220.036 "225.88 "75.6 λίβρες-τετρ. πόδια2 3 / 4 "3800 RPM14250 λίβρες-ίντσες.22mm-
RFQ
TB WOODS HSH26 HSH Form Flex Coupling, 26 Size, 16000 lbs.-in. Ροπή, 3300 rpm | CD6TUR HSH260.044 "266.88 "152 λίβρες-τετρ. πόδια3 1 / 4 "3300 RPM24000 λίβρες-ίντσες.26mm-
RFQ
TB WOODS HSH31 HSH Form Flex Coupling, 31 Size, 24000 lbs.-in. Ροπή, 2800 rpm | CD6TUT HSH310.052 "318.12 "390 λίβρες-τετρ. πόδια3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 λίβρες-ίντσες.31-
RFQ
TB WOODS HSH35 HSH Form Flex Coupling, 35 Size, 44000 lbs.-in. Ροπή, 2600 rpm | CD6TUU HSH350.056 "359.12 "738 λίβρες-τετρ. πόδια3.62" , 4 1/2"2600 RPM66000 λίβρες-ίντσες.35mm-
RFQ
TB WOODS HSH37 HSH Form Flex Coupling, 37 Size, 60000 lbs.-in. Ροπή, 2500 rpm | CD6TUV HSH370.062 "3710.06 "1090 λίβρες-τετρ. πόδια3 3/4" , 4.63"2500 RPM90000 λίβρες-ίντσες.37-
RFQ
TB WOODS HSH42 HSH Form Flex Coupling, 42 Size, 73000 lbs.-in. Ροπή, 2400 rpm | CD6TUW HSH420.067 "4211 "1710 λίβρες-τετρ. πόδια4 1/4" , 5"2400 rpm109500 λίβρες-ίντσες.42mm-
RFQ
TB WOODS HSH45 HSH Form Flex Coupling, 45 Size, 99000 lbs.-in. Ροπή, 2250 rpm | CD6TUX HSH450.072 "4511.87 "2510 λίβρες-τετρ. πόδια4 1/2" , 5 1/2"2250 RPM148500 λίβρες-ίντσες.45-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS HSH60 HSH Form Flex Coupling, 60 Size, 261000 lbs.-in. Ροπή, 1600 σ.α.λ