TB WOODS GP332 GP Form Flex Coupling, 332 Size, 32000 lbs.-in. Ροπή, 4400 rpm | CE6EDX

TB WOODS GP332 GP Form Flex Coupling, 332 Μέγεθος, 32000 lbs.-in. Ροπή, 4400 σ.α.λ

Στοιχείο: CE6EDX Μοντέλο: GP332
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.5 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης332
Διάσταση A7.2 "
Διάσταση F3 1 / 2 "
Διάσταση G0.61 "
Δωρεάν Float +/-0.03 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM51 hp
Μέγεθος κόμβου4.95 "
Αδράνεια στο D Min.242.39 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.5 βαθμούς / πακέτο δίσκου
Μέγιστη. Οπή3.188 ", 87", 95 "
Μέγιστη. Ο/Σ οπής3.438 "
Μέγιστη. Ροπή εξόδου64000 λίβρες σε
Μέγιστη. RPM4400 RPM
Διάσταση διανομέα O/S4.95 "
Μέγιστη ροπή O / L64000 λίβρες-ίντσες.
Τύπος προϊόντοςGP
Ονομαστική ροπή32000 λίβρες-ίντσες.
Τυπική διάσταση κόμβου4 1 / 2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑδράνεια στο D Min.Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. Ο/Σ οπήςΜέγιστη. RPMΔιάσταση διανομέα O/SΤιμή
TB WOODS GP311 GP Form Flex Coupling, 311 Μέγεθος, 11000 lbs.-in. Ροπή, 5400 rpm | CE6EDV GP31166.7 λίβρες-τετρ. πόδια0.5 μοίρες311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "5400 RPM4.3 "-
RFQ
TB WOODS GP321 GP Form Flex Coupling, 321 Μέγεθος, 20500 lbs.-in. Ροπή, 4900 rpm | CE6EDW GP321123.01 λίβρες-τετρ. πόδια0.5 μοίρες321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "4900 RPM4.57 "-
RFQ
TB WOODS GP346 GP Form Flex Coupling, 346 Μέγεθος, 46000 lbs.-in. Ροπή, 4100 rpm | CE6EDY GP346429.27 λίβρες-τετρ. πόδια0.5 μοίρες346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "4100 RPM5.95 "-
RFQ
TB WOODS GP380 GP Form Flex Coupling, 380 Μέγεθος, 80000 lbs.-in. Ροπή, 3800 rpm | CE6EDZ GP380792.67 λίβρες-τετρ. πόδια0.5 μοίρες380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "3800 RPM6.3 "-
RFQ
TB WOODS GP412 GP Form Flex Coupling, 412 Μέγεθος, 120000 lbs.-in. Ροπή, 3500 rpm | CE6EEA GP4121607.6 λίβρες-τετρ. πόδια0.33 μοίρες4120.33 βαθμούς / πακέτο δίσκου120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "3500 RPM7.2 "-
RFQ
TB WOODS GP419 GP Form Flex Coupling, 419 Μέγεθος, 190000 lbs.-in. Ροπή, 3000 rpm | CE6EEB GP4193660 λίβρες-τετρ. πόδια0.33 μοίρες419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "3000 RPM8.07 "-
RFQ
TB WOODS GP424 GP Form Flex Coupling, 424 Μέγεθος, 300000 lbs.-in. Ροπή, 2750 rpm | CE6EEC GP4248127.6 λίβρες-τετρ. πόδια0.33 μοίρες424-190 ", 6.625"-2750 RPM--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS GP332 GP Form Flex Coupling, 332 Μέγεθος, 32000 lbs.-in. Ροπή, 4400 σ.α.λ