TB WOODS FSH80-28-HD FSH Form Flex Coupling, 80 Size, 28 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DYJ

TB WOODS FSH80-28-HD FSH Form Flex Coupling, 80 Size, 28 Adapter Size, HD Adapter Bolting

Είδος: CE6DYJ Μοντέλο: FSH80-28-HD
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Προσαρμογέας BCD26.875 "
Μπουλόνι προσαρμογέαHD
Εξωτερική διάμετρος προσαρμογέα.28.875 "
Προσαρμογέας εκτός Dia.28.875 "
Μέγεθος προσαρμογέα28
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.33 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης80
Διάσταση A22 "
Διάσταση Β22.5 "
Διάσταση D14.75 "
Διάσταση F7 3 / 4 "
Διάσταση G1.56 "
Διάσταση Η13.75 "
Διάσταση J1 1 / 4 "
Δωρεάν Float +/-0.136 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1087 hp
Αδράνεια64800 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Οπή9.12 "
Μέγιστη. RPM1200 RPM
Τοποθέτηση ΤύποςΤο υλικό στήριξης σφονδύλου δεν παρέχεται με ζεύξη.
Αριθμός οπών μπουλονιών12
Μέγιστη ροπή O / L1027500 λίβρες-ίντσες.
Τύπος προϊόντοςFSH
Ονομαστική ροπή685000 λίβρες-ίντσες.
Βάρος938 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΠροσαρμογέας BCDΜπουλόνι προσαρμογέαΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση FΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 10 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 10 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUC FSH31-10-ΣΑΕ8.12 "9.625 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 12 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 12 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUE FSH31-12-ΣΑΕ8.12 "11.625 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 14 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 14 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUG FSH31-14-ΣΑΕ8.12 "13.125 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 18 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS FSH80-28-HD FSH Form Flex Coupling, 80 Size, 28 Adapter Size, HD Adapter Bolting