TB WOODS FSH60-20-SAE FSH Form Flex Coupling, 60 Size, 20 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DXJ

TB WOODS FSH60-20-SAE FSH Flex Coupling, 60 Μέγεθος, 20 Μέγεθος προσαρμογέα, SAE Adapter Bolting

Στοιχείο: CE6DXJ Μοντέλο: FSH60-20-SAE
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Προσαρμογέας BCD19.25 "
Μπουλόνι προσαρμογέαΣΑΕ
Προσαρμογέας Dia.20.375 "
Εξωτερική διάμετρος προσαρμογέα.20.375 "
Μέγεθος προσαρμογέα20
Τύπος προσαρμογέαΣΑΕ
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.33 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης60
Διάσταση A16 "
Διάσταση Β17.12 "
Διάσταση D10.87 "
Διάσταση F6 1 / 4 "
Διάσταση G1.34 "
Διάσταση Η10.5 "
Διάσταση J1"
Δωρεάν Float +/-0.102 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM414.3 hp
Αδράνεια13300 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.33 βαθμούς / πακέτο δίσκου
Μέγιστη. Οπή7 1 / 2 "
Μέγιστη. Ροπή εξόδου391500 λίβρες σε
Μέγιστη. RPM1600 RPM
Τοποθέτηση ΤύποςΤο υλικό στήριξης σφονδύλου δεν παρέχεται με ζεύξη.
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγιστη ροπή O / L391500 λίβρες-ίντσες.
Τύπος προϊόντοςFSH
Ονομαστική ροπή261000 λίβρες-ίντσες.
Βάρος341 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΠροσαρμογέας BCDΜπουλόνι προσαρμογέαΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση FΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 10 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 10 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUC FSH31-10-ΣΑΕ8.12 "9.625 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 12 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 12 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUE FSH31-12-ΣΑΕ8.12 "11.625 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 14 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 14 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUG FSH31-14-ΣΑΕ8.12 "13.125 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 18 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS FSH60-20-SAE FSH Flex Coupling, 60 Μέγεθος, 20 Μέγεθος προσαρμογέα, SAE Adapter Bolting