TB WOODS FSH31-18-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 18 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUJ

TB WOODS FSH31-18-SAE FSH Flex Coupling, 31 Μέγεθος, 18 Μέγεθος προσαρμογέα, SAE Adapter Bolting

Είδος: CE6DUJ Μοντέλο: FSH31-18-SAE
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Προσαρμογέας BCD17.25 "
Μπουλόνι προσαρμογέαΣΑΕ
Προσαρμογέας Dia.18.375 "
Εξωτερική διάμετρος προσαρμογέα.18.375 "
Μέγεθος προσαρμογέα18
Τύπος προσαρμογέαΣΑΕ
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.33 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης31
Διάσταση A8.12 "
Διάσταση Β8.68 "
Διάσταση D5.31 "
Διάσταση F3.37 "
Διάσταση G0.62 "
Διάσταση Η5 1 / 2 "
Διάσταση J1 / 2 "
Δωρεάν Float +/-0.052 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM38.1 hp
Αδράνεια1690 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.33 βαθμούς / πακέτο δίσκου
Μέγιστη. Οπή3.12 ", 4.13"
Μέγιστη. Ροπή εξόδου36000 λίβρες σε
Μέγιστη. RPM2800 rpm
Τοποθέτηση ΤύποςΤο υλικό στήριξης σφονδύλου δεν παρέχεται με ζεύξη.
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγιστη ροπή O / L36000 λίβρες-ίντσες.
Τύπος προϊόντοςFSH
Ονομαστική ροπή24000 λίβρες-ίντσες.
Βάρος64 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΠροσαρμογέας BCDΜπουλόνι προσαρμογέαΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση FΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 10 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 10 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUC FSH31-10-ΣΑΕ8.12 "9.625 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 12 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 12 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUE FSH31-12-ΣΑΕ8.12 "11.625 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 14 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 14 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUG FSH31-14-ΣΑΕ8.12 "13.125 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 18 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS FSH31-18-SAE FSH Flex Coupling, 31 Μέγεθος, 18 Μέγεθος προσαρμογέα, SAE Adapter Bolting