TB WOODS BK190 FHPQT Ράλι με ιμάντα V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 4L, Διάμετρος 18.4 ιντσών. | AE6FNF 5RJG9

TB WOODS BK190 FHPQT Τροχαλοφόρος ιμάντας V-Bushed, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 4L, Διάμετρος Datum 18.4 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FNF Μοντέλο: BK190Cross Ref: 5RJG9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€301.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράλι με ζώνη V
4L, A ή AX Belt Pitch Dia.18 "
4LA ή A Belt Pitch Dia.18 "
5L, B ή BX Belt Pitch Dia.18.4 "
Τύπος ζώνης4L
Μπόρε Ντιά.Απαιτείται δακτύλιος
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςQT
Απαιτείται δακτύλιοςQT
ΚατασκευήΜπράτσο
Διάμετρος δεδομένων18.4 "
Διάσταση Ε0.13 "
Διάσταση L1 1 / 4 "
Διάσταση Μ1 / 2 "
Πλάτος προσώπου0.88 "
Ταιριάζει στον άξονα Dia.1/2" to 1-1/2"
Αριθμός βιομηχανίαςBK190
Αδράνεια WR4.21 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.17 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM1340 RPM
Αριθμός αυλακώσεων1
Εκτός Dia.18.75 "
Συνολικό μήκος1 3 / 8 "
Πίτσα Ντιά.18.81 "
Συμπεριλαμβάνεται η βίδαΟχι
Βάρος11.7 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.407
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)50.29
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση Μ4L, A ή AX Belt Pitch Dia.4LA ή A Belt Pitch Dia.Πλάτος προσώπουΤοποθεσία κόμβουΑριθμός βιομηχανίαςΑδράνεια WRΜέσα Dia.Τιμή
TB WOODS BK100 FHPQT Τράλι με ιμάντα V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη Τύπου 4L, Διάμετρος Datum 9.4 ιντσών. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 λίβρες-τετρ. πόδια8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQT Τράλι με ιμάντα V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη Τύπου 4L, Διάμετρος Datum 9.9 ιντσών. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 λίβρες-τετρ. πόδια8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQT Τράλι με ιμάντα V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 4L, Διάμετρος 10.4 ιντσών. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 λίβρες-τετρ. πόδια9"€142.72
TB WOODS BK115 FHPQT Τράλι με ιμάντα V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 4L, Διάμετρος 10.9 ιντσών. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 λίβρες-τετρ. πόδια9.5 "€129.47
TB WOODS BK120 FHPQT Ράλι με ιμάντα V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 4L, Διάμετρος 11.4 ιντσών. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 λίβρες-τετρ. πόδια10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQT Τράλι με ιμάντα V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη Τύπου 4L, Διάμετρος Datum 12.4 ιντσών. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 λίβρες-τετρ. πόδια11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQT Τράλι με ιμάντα V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη Τύπου 4L, Διάμετρος Datum 13.4 ιντσών. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 λίβρες-τετρ. πόδια12 "€183.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS BK190 FHPQT Τροχαλοφόρος ιμάντας V-Bushed, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 4L, Διάμετρος Datum 18.4 ιντσών.
€301.01 /μονάδα