Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 8SCH158 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 8 Size, 1.625 inch Bore Dia. | AG3EJV 32ZT05

TB WOODS 8SCH158 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 1.625 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EJV Μοντέλο: 8SCH158Cross Ref: 32ZT05
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
€139.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpacer Hub
Τύπος σώματοςΤύπος-SC Spacer Hub
Μπόρε Ντιά.1-5 / 8 "
Μέγεθος οπών1 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Απαιτείται δακτύλιοςΚανένας
Μέγεθος καπακιούΠοσότητα 4 - 5/16 x 2 1/4
Ροπή καπακιού18 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR0.0354 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης8
Ύψος1.719 "
HubSpacer Hub
Hub Dia.3 1 / 4 "
Ιδανικό γιαΕφαρμογές σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες, αναμικτήρες και μεταφορείς
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3 / 8 "x 3 / 16"
Μήκος έως Bore1.71875 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.094 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.02 "
Μέγιστη. RPM4500 rpm
Εκτός Dia.1.719 "
Τύπος προϊόντοςΔιανομέας διαστήματος Sure-Flex Type SC
Ονομαστική ροπή1475 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας1 / 2 "
Ορισμός μεγέθους βίδας3 / 8-16 UNC
Βίδα κανονίσματος3 / 8-16 UNC
Μήκος βιδών5 / 8 "
Τοποθεσία SetscrewΠάνω από το Keyseat
Απαίτηση ροπής Setscrew23 λίβρες-ίντσες.
Βάρος3.2 lbs.
Πλάτος568948 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΎψοςHub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€96.86
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€99.16
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€103.12
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.73
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.86
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.16
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€103.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 8SCH158 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 1.625 ιντσών.
€139.69 /μονάδα