Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 1.25 ιντσών. | AG3EGP 32ZR47

TB WOODS Φλάντζα BTS 8S114 Sure-Flex Type S, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 1.25 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3EGP Μοντέλο: 8S114Cross Ref: 32ZR47
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
€120.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος σώματοςΤύπος-S Φλάντζα Κλείσιμο σε συνδυασμό
Μπόρε Ντιά.1-1 / 4 "
Μέγεθος οπών1 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Απαιτείται δακτύλιοςΚανένας
Εξάρτημα WR0.1041 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης8
Μήκος φλάντζας0.90625 "
Ύψος5.45 "
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.3 1 / 4 "
Μήκος πλήμνης3 / 4 "
Ιδανικό γιαΕφαρμογές σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες, αναμικτήρες και μεταφορείς
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)1 / 4 "x 1 / 8"
Μήκος έως Bore2.09375 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.094 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.02 "
Μέγιστη. RPM4500 rpm
Εκτός Dia.5 9 / 20 "
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα Sure-Flex Type S BTS
Ονομαστική ροπή1475 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας3 / 8 "
Ορισμός μεγέθους βίδας3 / 8-16 UNC
Βίδα κανονίσματος3 / 8-16 UNC
Μήκος βιδών1 1 / 4 "
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από KS και @ 90 Μοίρες
Απαίτηση ροπής Setscrew23 λίβρες-ίντσες.
Μήκος διανομέα SF1 1 / 4 "
Βάρος4.4 λίβρες
Πλάτος568940 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2725
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.625 ιντσών. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.75 ιντσών. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.875 ιντσών. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€172.67
Φλάντζα TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2 ιντσών. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2.125 ιντσών. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€191.06
Φλάντζα TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.081 "0.02 "€96.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα BTS 8S114 Sure-Flex Type S, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 1.25 ιντσών.
€120.16 /μονάδα