TB WOODS 7C40MM Sure-Flex Type C Clamp Hub, High Strength Cast Iron, 7 Size, 40mm Bore Dia. | AM7FVY

TB WOODS Πλήμνη σφιγκτήρα 7C40MM Sure-Flex Type C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, 7 Μέγεθος, Διάμετρος οπής 40mm.

Είδος: AM7FVY Μοντέλο: 7C40MM
€251.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας τύπου C
Μπόρε Ντιά.40 mm
Μέγεθος οπών40 mm
Αντοχή ανοχής+0.025 mm έως +0.05 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Μέγεθος καπακιού5/16-24 NF X 1 1/4 Βίδα σύσφιξης
Ροπή καπακιού30 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR0.0596 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης7
Μήκος φλάντζας20mm
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.83 mm
Μήκος πλήμνης36mm
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)12mm x 3.3mm
Μήκος έως Bore71mm
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση2.06 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.51 mm
Μέγιστη. RPM5250 rpm
Εκτός Dia.117 mm
Ονομαστική ροπή940 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας11 mm
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 16-18 UNC
Βίδα κανονίσματος5 / 16-18 UNC
Μήκος βιδών1 / 2 "
Τοποθεσία SetscrewΠάνω από το Keyseat
Απαίτηση ροπής Setscrew18 Nm
Μήκος διανομέα SF36 mm
Μέγεθος7
Ροπή1028 Nm
Βάρος4.3 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνHub Dia.Μήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 6C118 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 6, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€213.25
RFQ
TB WOODS 8C178 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 8, διάμετρος οπής 1.875 ιντσών. | ΑΚ4ΑΜΤ 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
RFQ
Σφιγκτήρας TB WOODS 8C218 Sure-Flex Type C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 2.125 ιντσών. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
RFQ
TB WOODS 9C158 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 9, διάμετρος οπής 1.625 ιντσών. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
RFQ
Σφιγκτήρας TB WOODS 9C218 Sure-Flex Type C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2.125 ιντσών. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
RFQ
TB WOODS 10C158 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 10, διάμετρος οπής 1.625 ιντσών. | ΑΚ4ΑΜΧ 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
RFQ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 10, Διάμετρος οπής 2.375 ιντσών. | ΑΚ4ΑΜΥ 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Πλήμνη σφιγκτήρα 7C40MM Sure-Flex Type C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, 7 Μέγεθος, Διάμετρος οπής 40mm.
€251.01 /μονάδα