Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex Τύπος SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 6 | ΑΓ3ΕΚΤ 32ΖΤ26

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex Τύπου SC Spacer Flange, High Strength Hot, 6 Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EKT Μοντέλο: 6SC50Cross Ref: 32ZT26
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
€137.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος σώματοςΤύπος-SC Spacer Flange
Απαιτείται δακτύλιοςΚανένας
Εξάρτημα WR0.0316 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης6
Απόσταση μεταξύ αξόνων5"
Μήκος φλάντζας0.71875 "
Ύψος4"
HubΦλάντζα Spacer
Hub Dia.2 1 / 2 "
Μήκος πλήμνης1 11 / 32 "
Ιδανικό γιαΕφαρμογές σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες, αναμικτήρες και μεταφορείς
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)Κανένας
Μήκος έως Bore2 3 / 8 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.07 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM6000 rpm
Εκτός Dia.4"
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα διαχωριστή τύπου Sure-Flex τύπου SC
Ονομαστική ροπή585 λίβρες-ίντσες.
Μήκος διανομέα SF1.34375 "
Βάρος2.7 λίβρες
Πλάτος568589 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1565
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΕξάρτημα WRΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Μήκος διανομέα SFΜέγεθοςΤιμή
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€191.94
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Τύπος SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€227.90
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€285.08
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€293.09
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€346.38
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 5 | ΑΓ3ΕΚΠ 32ΖΤ23 5SC350.056 "0.0094 λίβρες-τετρ. πόδια50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€68.78
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 6 | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 λίβρες-τετρ. πόδια60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€82.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex Τύπου SC Spacer Flange, High Strength Hot, 6 Size
€137.24 /μονάδα