TB WOODS 5S14MM Sure-Flex Type S BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 5 Size, 14mm Bore Dia. | AL4EHF

TB WOODS Φλάντζα 5S14MM Sure-Flex Type S BTS, Πυροσυσσωματωμένος Ανθρακούχο Χάλυβας, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 14mm.

Είδος: AL4EHF Μοντέλο: 5S14MM
€38.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μπόρε Ντιά.14 mm
Μέγεθος οπών14 mm
Αντοχή ανοχής+0.016 mm έως +0.034 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Εξάρτημα WR0.0089 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης5
Μήκος φλάντζας15mm
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.5 hp
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.48 mm
Μήκος πλήμνης12mm
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)5mm x 2.3mm
Μήκος έως Bore34mm
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.42 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.38 mm
Μέγιστη. RPM7600 rpm
Εκτός Dia.83 mm
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα Sure-Flex Type S BTS
Ονομαστική ροπή312 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας8 mm
Ορισμός μεγέθους βίδαςM8 x 1.25
Βίδα κανονίσματοςM8 x 1.25
Μήκος βιδών8mm
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από KS και @ 90 Μοίρες
Απαίτηση ροπής Setscrew18 Nm
Μήκος διανομέα SF12 mm
Μέγεθος5"
Ροπή1028 Nm
Βάρος1.6 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.625 ιντσών. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.75 ιντσών. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.875 ιντσών. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€172.67
Φλάντζα TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2 ιντσών. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2.125 ιντσών. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€191.06
Φλάντζα TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.081 "0.02 "€96.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 5S14MM Sure-Flex Type S BTS, Πυροσυσσωματωμένος Ανθρακούχο Χάλυβας, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 14mm.
€38.07 /μονάδα