TB WOODS 3RDP162 Classical V-Belt, Diene, D Τύπος ζώνης, Μήκος 165.3 ιντσών, 3 νευρώσεις | AX7TEN

TB WOODS 3RDP162 Classical V-Belt, Diene, Τύπος ζώνης D, Μήκος 165.3 ιντσών, 3 νευρώσεις

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX7TEN Μοντέλο: 3RDP162

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€840.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V
ΤαινίαΝαι
Τύπος ζώνηςD
Μήκος165.3 "
ΥλικόΝτιέν
Αριθμός πλευρών3
Θερμοκρασία λειτουργίας.-30 έως 140 βαθμούς. φά
Τύπος προϊόντοςΚλασική
ΑντίστασηΑντιστατικό, ανθεκτικό στη φωτιά, ανθεκτικό στο λάδι
ΑρχικόARPM IP-20
Βάρος20 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνθεκτικός σεΤαινίαΤύπος ζώνηςΕύρος θερμοκρασίαςΒάροςΜήκοςΥλικόΑριθμός πλευρώνΤιμή
TB WOODS AP26 Classical V-Belt, Diene, A Belt Type, 27.3 inch Length, 1 Rib | AK4MKW AP26LO102871ΟχιA-0.2 lbs.27.3 "Ντιέν1€9.94
RFQ
TB WOODS AP28 Classical V-Belt, Diene, A Belt Type, 29.3 inch Length, 1 Rib | AK4MKZ AP28LO102871ΟχιA-0.2 lbs.29.3 "Ντιέν1€10.22
RFQ
TB WOODS AP29 Classical V-Belt, Diene, A Belt Type, 30.3 inch Length, 1 Rib | AK4MLC AP29LO102871ΟχιA-0.2 lbs.30.3 "Ντιέν1€10.36
RFQ
TB WOODS AP34 Classical V-Belt, Diene, A Belt Type, 35.3 inch Length, 1 Rib | AK4MLT AP34LO102871ΟχιA-0.2 lbs.35.3 "Ντιέν1€11.34
RFQ
TB WOODS AP36 Classical V-Belt, Diene, A Belt Type, 37.3 inch Length, 1 Rib | AK4MLY AP36LO102871ΟχιA-0.2 lbs.37.3 "Ντιέν1€11.62
RFQ
TB WOODS AP24 Classical V-Belt, Diene, A Belt Type, 25.3 inch Length, 1 Rib | AK4MMD AP24LO102871ΟχιA-0.2 lbs.25.3 "Ντιέν1€9.66
RFQ
TB WOODS AP38 Classical V-Belt, Diene, A Belt Type, 39.3 inch Length, 1 Rib | AK4MMG AP38LO102871ΟχιA-0.2 lbs.39.3 "Ντιέν1€12.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 3RDP162 Classical V-Belt, Diene, Τύπος ζώνης D, Μήκος 165.3 ιντσών, 3 νευρώσεις
€840.00 /μονάδα