Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 32808M22W QT Power Chain Belt Sprocket, Neoprene, 22mm Belt Width, 3280mm Pitch Length, 410 Teeth | BG3CCT

TB WOODS 32808M22W QT Γρανάζια ζώνης Power Chain, νεοπρένιο, πλάτος ζώνης 22 mm, μήκος βήματος 3280 mm, 410 δόντια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BG3CCT Μοντέλο: 32808M22W

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€252.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσοτροχός αλυσίδας μετάδοσης
Ζώνη ζώνης22mm
ΥλικόNeoprene
Αριθμός δοντιών410
Αριθμός οδοντωτών πλευρών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.-35 έως 200 βαθμούς. φά
Πίσσα180-036
Μήκος βήματος3280mm
Τύπος προϊόντοςQT Power Chain®
ΑντίστασηΑνθεκτικό στο λάδι
Ανθεκτικός σεLO102867
Βάρος1 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W228M12 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 12mm, Διάμετρος βήματος 2.206 ιντσών. | AK6XAT W228M121.63 "12mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί--Μαντεμένια11620 RPM22€185.40
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W228M22 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 22mm, Διάμετρος βήματος 2.206 ιντσών. | AK6XAU W228M221.63 "22mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί--Μαντεμένια11620 RPM22€220.63
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W228M60 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 60mm, Διάμετρος βήματος 2.206 ιντσών. | AK6XAV W228M601.63 "60mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί0.01 λίβρες-τετρ. πόδια-Μαντεμένια11620 RPM22€277.80
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W248M12 QT Power Chain, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 12 mm, διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών. | AK6XAW W248M12-12mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου-1.34 "Όλκιμος σίδηρος16230 RPM24€167.10
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W248M22 QT Power Chain, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 22 mm, διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών. | AK6XAX W248M22-22mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου-1.34 "Όλκιμος σίδηρος16230 RPM24€237.10
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W248M60 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 60mm, Διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών. | AK6XAY W248M601.81 "60mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί0.01 λίβρες-τετρ. πόδια-Μαντεμένια10630 RPM24€307.51
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W268M12 QT Power Chain, όλκιμο σίδερο, πλάτος ζώνης 12 mm, διάμετρος βήματος 2.607 ιντσών. | AK6XAZ W268M12-12mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου-1.88 "Όλκιμος σίδηρος14960 RPM26€168.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 32808M22W QT Γρανάζια ζώνης Power Chain, νεοπρένιο, πλάτος ζώνης 22 mm, μήκος βήματος 3280 mm, 410 δόντια
€252.00 /μονάδα