TB WOODS 2BK55118 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 4L, Διάμετρος πλήμνης 2.25 ιντσών. | AK6QYN

TB WOODS 2BK55118 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 4L, Διάμετρος πλήμνης 2.25 ιντσών.

Στοιχείο: AK6QYN Μοντέλο: 2BK55118
€170.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράλι με ζώνη V
Τύπος ζώνης4L
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Διάμετρος διάτρησης σε μέγεθος.1 1 / 8 "
Διάμετρος δεδομένων4.9 "
Διάσταση Ε0.47 "
Διάσταση L1.47 "
Πλάτος προσώπου1 3 / 4 "
Hub Dia.2 1 / 4 "
Προβολή Hub (In.)-0.47 "
Αδράνεια WR0.12 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.4 3 / 4 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM4770 RPM
Αριθμός αυλακώσεων2
Εκτός Dia.5 1 / 4 "
Συνολικό μήκος2.21875 "
Πίτσα Ντιά.5.31 "
Τύπος προϊόντοςFHPBoredtosize
Υψηλό RPM4770 rpm
Βάρος5.2 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευή4L, A ή AX Belt Pitch Dia.4LA ή A Belt Pitch Dia.Διάμετρος δεδομένωνΔιάσταση ΕΠλάτος προσώπουΤαιριάζει στον άξονα Dia.Hub Dia.Τιμή
TB WOODS AK3212 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HTW 14A165 AK3212ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHP Boredtosize Τράλι ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HTX 14A166 AK3258ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HTY 14A167 AK3234ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HTZ 14A168 AK3278ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHP Boredtosize ράφι ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HUA 14A169 AK321ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHP Boredtosize ράφι ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 2.5 ιντσών. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Μπράτσο10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 2.5 ιντσών. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Μπράτσο10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 2BK55118 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 4L, Διάμετρος πλήμνης 2.25 ιντσών.
€170.31 /μονάδα