TB WOODS 22XXH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 4 inch Belt Width, 8.753 inch Pitch Dia. | AK6DGB

TB WOODS 22XXH400 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, χυτοσίδηρος, πλάτος ιμάντα 4 ιντσών, διάμετρος βήματος 8.753 ιντσών.

Είδος: AK6DGB Μοντέλο: 22XXH400
€940.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης4"
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςE
Διάσταση Ε0.66 "
Διάσταση L2.63 "
Διάσταση Μ1.47 "
Πλάτος προσώπου4 3 / 4 "
Μήκος πλήμνης1.63 "
Τοποθεσία κόμβου1.56 "
Αδράνεια WR3 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.6 1 / 4 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM2900 RPM
Αριθμός δοντιών22
Εκτός Dia.8.63 "
Πίσσα1 1 / 4 "
Πίτσα Ντιά.8.753 "
Υψηλό RPM2900 rpm
Βάρος36 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 22XXH400 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, χυτοσίδηρος, πλάτος ιμάντα 4 ιντσών, διάμετρος βήματος 8.753 ιντσών.
€940.00 /μονάδα