TB WOODS 22L075 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 0.75 inch Belt Width, 2.626 inch Pitch Dia. | CD6PWU

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 22L075, όλκιμο σίδερο, πλάτος ιμάντα 0.75 ίντσας, διάμετρος βήματος 2.626 ίντσες.

Στοιχείο: CD6PWU Μοντέλο: 22L075
€114.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης1 1 / 4 "
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςJA R
Διάσταση Ε0.47 "
Διάσταση L1"
Διάσταση Μ0.47 "
Πλάτος προσώπου1"
Μήκος πλήμνης0.56 "
Αδράνεια WR0.01 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.1.84 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. RPM14710 RPM
Αριθμός δοντιών22
Εκτός Dia.2.6 "
Πίσσα3 / 8 "
Πίτσα Ντιά.2.626 "
Τύπος προϊόντοςΣυγχρονισμός
Υψηλό RPM14710 rpm
Βάρος0.8 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 22L075, όλκιμο σίδερο, πλάτος ιμάντα 0.75 ίντσας, διάμετρος βήματος 2.626 ίντσες.
€114.17 /μονάδα