Γρανάζια ιμάντα χρονισμού TB WOODS 20XH400, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ιμάντα 4 ιντσών, Διάμετρος βήματος 5.57 ιντσών. | AX4WTM

TB WOODS 20XH400 οδοντωτός ιμάντας, χυτοσίδηρος, πλάτος ιμάντα 4 ιντσών, διάμετρος βήματος 5.57 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX4WTM Μοντέλο: 20XH400

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€744.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης4"
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSK
Διάσταση Ε0.47 "
Διάσταση L1.88 "
Διάσταση Μ2.34 "
Πλάτος προσώπου4.69 "
Μήκος πλήμνης1 1 / 4 "
Τοποθεσία κόμβου1.19 "
Αδράνεια WR0.44 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.4.06 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM4580 RPM
Αριθμός δοντιών20
Εκτός Dia.5.46 "
Πίσσα7 / 8 "
Πίτσα Ντιά.5.57 "
Τύπος προϊόντοςΣυγχρονισμός
Υψηλό RPM4580 rpm
Βάρος12.5 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 20XH400 οδοντωτός ιμάντας, χυτοσίδηρος, πλάτος ιμάντα 4 ιντσών, διάμετρος βήματος 5.57 ιντσών.
€744.98 /μονάδα