TB WOODS 12S2116 Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size, 2.0625 inch Bore Dia. | CD6PEY

TB WOODS Φλάντζα BTS 12S2116 Sure-Flex Type S, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 12, Διάμετρος οπής 2.0625 ιντσών.

Στοιχείο: CD6PEY Μοντέλο: 12S2116
€292.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μπόρε Ντιά.2-1 / 16 "
Μέγεθος οπών2 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0020"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Εξάρτημα WR1.9395 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης12
Μήκος φλάντζας1 11 / 16 "
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.5 3 / 4 "
Μήκος πλήμνης1 9 / 32 "
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)1 / 2 "x 1 / 4"
Μήκος έως Bore4"
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.175 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.032 "
Μέγιστη. RPM2800 mm
Εκτός Dia.10 "
Ονομαστική ροπή9360 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας1 1 / 4 "
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 2-13 UNC
Βίδα κανονίσματος1 / 2-13 UNC
Μήκος βιδών1 1 / 4 "
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από KS και @ 90 Μοίρες
Απαίτηση ροπής Setscrew50 λίβρες-ίντσες.
Μήκος διανομέα SF1.28125 "
Μέγεθος12 "
Ροπή1028 Nm
Εύρος ροπήςLO107015
Βάρος26.6 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.625 ιντσών. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.75 ιντσών. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.875 ιντσών. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€172.67
Φλάντζα TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2 ιντσών. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2.125 ιντσών. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€191.06
Φλάντζα TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.081 "0.02 "€96.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα BTS 12S2116 Sure-Flex Type S, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 12, Διάμετρος οπής 2.0625 ιντσών.
€292.04 /μονάδα