Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 11SCH278 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 11, Διάμετρος οπής 2.875 ιντσών. | AG3EKN 32ZT22

TB WOODS 11SCH278 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 11, Διάμετρος οπής 2.875 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EKN Μοντέλο: 11SCH278Cross Ref: 32ZT22
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
€452.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpacer Hub
Τύπος σώματοςΤύπος-SC Spacer Hub
Μπόρε Ντιά.2-7 / 8 "
Μέγεθος οπών2 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0020"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Απαιτείται δακτύλιοςΚανένας
Μέγεθος καπακιούΠοσότητα 4 - 1/2 x 3 1/2
Ροπή καπακιού75 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR0.3523 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης11
Ύψος2.719 "
HubSpacer Hub
Hub Dia.5 1 / 4 "
Ιδανικό γιαΕφαρμογές σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες, αναμικτήρες και μεταφορείς
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3 / 4 "x 3 / 8"
Μήκος έως Bore2.71875 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.151 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.032 "
Μέγιστη. RPM3600 rpm
Εκτός Dia.2.719 "
Τύπος προϊόντοςΔιανομέας διαστήματος Sure-Flex Type SC
Ονομαστική ροπή5890 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας1 5 / 8 "
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 2-13 UNC
Βίδα κανονίσματος1 / 2-13 UNC
Μήκος βιδών1 1 / 4 "
Τοποθεσία SetscrewΠάνω από το Keyseat
Απαίτηση ροπής Setscrew50 λίβρες-ίντσες.
Βάρος12.2 λίβρες
Πλάτος568951 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8105
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΎψοςHub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€87.61
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€89.68
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€91.81
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.82
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€87.61
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€94.51
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€91.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 11SCH278 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 11, Διάμετρος οπής 2.875 ιντσών.
€452.30 /μονάδα