TB WOODS 1110T338 Grid Hub, Steel, 1110 Size, 3.375 inch Διάμετρος διάτρησης, 82489 lbs.-in. Ροπή | AM4CLM

TB WOODS 1110T338 Grid Hub, Steel, 1110 Size, 3.375 inch Διάμετρος οπής, 82489 lbs.-in. Ροπή

Είδος: AM4CLM Μοντέλο: 1110T338
€952.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα ζεύξης πλέγματος
Μπόρε Ντιά.3-3 / 8 "
Bore FitΠαρεμβολήmm
Μέγεθος οπών3 mm
Συνολικό μήκος ζεύξης10.2 "
Μέγεθος ζεύξης1110
Βάρος σύζευξης118 lbs.
Ζεύξη WR923 λίβρες-τετρ. πόδια
Χάσμα0.19 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM131 hp
HubΤυπικός κόμβος πλέγματος
Μέγεθος πληκτρολογίου7 / 8 "x 7 / 16"
Μήκος έως Bore5"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή4 1 / 2 "
Ελάχ. Οπή1.63 "
Εκτός Dia.6.31 "
Τύπος προϊόντοςΠλέγμα διανομέα
Ονομαστική ροπή82489 λίβρες-ίντσες.
Βάρος38

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖεύξη WRΜπόρε Ντιά.Bore FitΧάσμαΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΕλάχ. ΟπήΤιμή
TB WOODS 1060TRB Grid Hub, Steel, 1060 Size, Solid Bore, 6054 lbs.-in. Ροπή | AM3LYR 1060 TRB41 λίβρες-τετρ. πόδιαΣτερεά-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "€162.86
RFQ
TB WOODS 1090TRB Grid Hub, Steel, 1090 Size, Solid Bore, 33013 lbs.-in. Ροπή | AM3LZB 1090 TRB269 λίβρες-τετρ. πόδιαΣτερεά-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "€446.77
RFQ
TB WOODS 1020T58 Grid Hub, Steel, 1020 Size, 0.625 inch Bore Dia., 460 lbs.-in. Ροπή | AM4CJC 1020T584.8 λίβρες-τετρ. πόδια5 / 8 "Εκκαθάρισηmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
TB WOODS 1020T34 Grid Hub, Steel, 1020 Size, 0.75 inch Bore Dia., 460 lbs.-in. Ροπή | AM4CJD 1020T344.8 λίβρες-τετρ. πόδια3 / 4 "Εκκαθάρισηmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
TB WOODS 1020T78 Grid Hub, Steel, 1020 Size, 0.875 inch Bore Dia., 460 lbs.-in. Ροπή | AM4CJE 1020T784.8 λίβρες-τετρ. πόδια7 / 8 "Εκκαθάρισηmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
TB WOODS 1020T118 Grid Hub, Steel, 1020 Size, 1.125 inch Bore Dia., 460 lbs.-in. Ροπή | AM4CJF 1020T1184.8 λίβρες-τετρ. πόδια1-1 / 8 "Εκκαθάρισηmm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
TB WOODS 1030T78 Grid Hub, Steel, 1030 Size, 0.875 inch Bore Dia., 1319 lbs.-in. Ροπή | AM4CJG 1030T787.5 λίβρες-τετρ. πόδια7 / 8 "Εκκαθάρισηmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "€116.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 1110T338 Grid Hub, Steel, 1110 Size, 3.375 inch Διάμετρος οπής, 82489 lbs.-in. Ροπή
€952.95 /μονάδα