TB WOODS 1100T20AK Vertical Accessory Kit, 1100 Size, 4 Inch Max. Bore, 55582 lbs.-in. Torque | BB7GPP

TB WOODS 1100T20AK Vertical Accessory Kit, 1100 Size, 4 Inch Max. Διάτρηση, 55582 λίβρες-ίντσες. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BB7GPP Μοντέλο: 1100T20AK

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€998.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αξεσουάρ
Συνολικό μήκος ζεύξης9.69 "
Μέγεθος ζεύξης1100
Βάρος σύζευξης87 lbs.
Ζεύξη WR588 λίβρες-τετρ. πόδια
Κάλυμμα εξωτερικής διαμέτρου10.51 "
Πλάτος κάλυψης2.37 "
Διάσταση F7.8 "
Διάσταση Η0.63 "
Διάσταση Μ4.76 "
Χάσμα0.19 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM88 hp
ΥλικόΠλέγμα, χαλύβδινο κάλυμμα, τσιμούχες, φλάντζα, υλικό
Μέγιστη. Οπή4"
Μέγιστη. RPM3250 RPM
Συνολικό μήκος9.69 "
Ονομαστική ροπή55582 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος1100
Βάρος15 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.93

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΣυνολικό μήκος ζεύξηςΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση ΜΧάσμαΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΤιμή
TB WOODS 1070T20AK Vertical Accessory Kit, 1070 Size, 2.5 Inch Max. Διάτρηση, 8798 λίβρες-ίντσες. Ροπή | AM3LYV 1070T20ΑΚ0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€712.74
RFQ
TB WOODS 1090T20AK Vertical Accessory Kit, 1090 Size, 3.5 Inch Max. Οπή, 33013 λίβρες-ίντσες. Ροπή | AM3LYZ 1090T20ΑΚ0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€1,187.07
RFQ
TB WOODS 1030T20AK Vertical Accessory Kit, 1030 Size, 1.375 Inch Max. Διάτρηση, 1319 λίβρες, ίντσες. Ροπή | BB3PCK 1030T20ΑΚ0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€229.66
TB WOODS 1140T20AK Vertical Accessory Kit, 1140 Size, 7.25 Inch Max. Οπή, 253130 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB4EQY 1140T20ΑΚ0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€3,597.74
TB WOODS 1040T20AK Vertical Accessory Kit, 1040 Size, 1.625 Inch Max. Διάτρηση, 2204 λίβρες. Ροπή | BB4XER 1040T20ΑΚ0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€254.21
TB WOODS 1130T20AK Vertical Accessory Kit, 1130 Size, 6 Inch Max. Διάτρηση, 176129 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB4XEU 1130T20ΑΚ0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€2,499.84
TB WOODS 1020T20AK Vertical Accessory Kit, 1020 Size, 1.125 Inch Max. Διάτρηση, 460 λίβρες. Ροπή | BB6MLJ 1020T20ΑΚ0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€191.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 1100T20AK Vertical Accessory Kit, 1100 Size, 4 Inch Max. Διάτρηση, 55582 λίβρες-ίντσες. Ροπή
€998.32 /μονάδα