TB WOODS 10SC10013 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 10 | BB3LDR

TB WOODS 10SC10013 Sure-Flex Τύπου SC Spacer Flange, High Strength Hot, 10 Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB3LDR Μοντέλο: 10SC10013

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€354.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Εξάρτημα WR1 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης10
Απόσταση μεταξύ αξόνων10 "
Μήκος φλάντζας1.21875 "
HubΦλάντζα Spacer
Hub Dia.6 1 / 8 "
Μήκος πλήμνης2 31 / 32 "
Μήκος16.3 "
Μήκος έως Bore4 7 / 8 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.128 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.025 "
Μέγιστη. RPM3600 rpm
Εκτός Dia.1 1 / 2 "
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα διαχωριστή τύπου Sure-Flex τύπου SC
Ονομαστική ροπή3735 λίβρες-ίντσες.
Μήκος διανομέα SF2.96875 "
Μέγεθος10
Ροπή1028 Nm
Βάρος22.5 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.125

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΕξάρτημα WRΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Μήκος διανομέα SFΜέγεθοςΤιμή
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€215.59
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Τύπος SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€255.98
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€315.18
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€313.08
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€389.05
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 5 | ΑΓ3ΕΚΠ 32ΖΤ23 5SC350.056 "0.0094 λίβρες-τετρ. πόδια50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€76.03
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 6 | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 λίβρες-τετρ. πόδια60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€91.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 10SC10013 Sure-Flex Τύπου SC Spacer Flange, High Strength Hot, 10 Size
€354.80 /μονάδα