TB WOODS 10S158 WoodS Sleeve Coupling Flange, 10 Coupling Size, 3, 600 RPM Max Speed | CU4ZBG 48VF31

TB WOODS 10S158 Wood'S Sleeve Coupling Flange, 10 Coupling Size, 3, 600 RPM Max Speed

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4ZBG Μοντέλο: 10S158Cross Ref: 48VF31

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€271.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα ζεύξης μανικιών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.58
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 10S158 Wood'S Sleeve Coupling Flange, 10 Coupling Size, 3, 600 RPM Max Speed
€271.19 /μονάδα