Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 1060T11316 Grid Hub, Steel, 1060 Size, 1.8125 inch Bore Dia., 6054 lbs.-in. Ροπή | BB2PAT

TB WOODS 1060T11316 Grid Hub, Steel, 1060 Size, 1.8125 inch Διάμετρος οπής, 6054 lbs.-in. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB2PAT Μοντέλο: 1060T11316

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€235.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα ζεύξης πλέγματος
Μπόρε Ντιά.1-13 / 16 "
Bore FitΕκκαθάρισηmm
Μέγεθος οπών1 mm
Συνολικό μήκος ζεύξης5.12 "
Μέγεθος ζεύξης1060
Βάρος σύζευξης16 lbs.
Ζεύξη WR41 λίβρες-τετρ. πόδια
Χάσμα0.13 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM9.6 hp
HubΤυπικός κόμβος πλέγματος
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 2 "x 1 / 4"
Μήκος έως Bore2 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή2 1 / 8 "
Ελάχ. Οπή1 1 / 4 "
Εκτός Dia.3"
Συνολικό μήκος5.12 "
Ονομαστική ροπή6054 λίβρες-ίντσες.
Βάρος4.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖεύξη WRΜπόρε Ντιά.Bore FitΧάσμαΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΕλάχ. ΟπήΤιμή
TB WOODS 1060TRB Grid Hub, Steel, 1060 Size, Solid Bore, 6054 lbs.-in. Ροπή | AM3LYR 1060 TRB41 λίβρες-τετρ. πόδιαΣτερεά-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "€162.86
RFQ
TB WOODS 1090TRB Grid Hub, Steel, 1090 Size, Solid Bore, 33013 lbs.-in. Ροπή | AM3LZB 1090 TRB269 λίβρες-τετρ. πόδιαΣτερεά-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "€446.77
RFQ
TB WOODS 1020T58 Grid Hub, Steel, 1020 Size, 0.625 inch Bore Dia., 460 lbs.-in. Ροπή | AM4CJC 1020T584.8 λίβρες-τετρ. πόδια5 / 8 "Εκκαθάρισηmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
TB WOODS 1020T34 Grid Hub, Steel, 1020 Size, 0.75 inch Bore Dia., 460 lbs.-in. Ροπή | AM4CJD 1020T344.8 λίβρες-τετρ. πόδια3 / 4 "Εκκαθάρισηmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
TB WOODS 1020T78 Grid Hub, Steel, 1020 Size, 0.875 inch Bore Dia., 460 lbs.-in. Ροπή | AM4CJE 1020T784.8 λίβρες-τετρ. πόδια7 / 8 "Εκκαθάρισηmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
TB WOODS 1020T118 Grid Hub, Steel, 1020 Size, 1.125 inch Bore Dia., 460 lbs.-in. Ροπή | AM4CJF 1020T1184.8 λίβρες-τετρ. πόδια1-1 / 8 "Εκκαθάρισηmm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
RFQ
TB WOODS 1030T78 Grid Hub, Steel, 1030 Size, 0.875 inch Bore Dia., 1319 lbs.-in. Ροπή | AM4CJG 1030T787.5 λίβρες-τετρ. πόδια7 / 8 "Εκκαθάρισηmm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "€116.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 1060T11316 Grid Hub, Steel, 1060 Size, 1.8125 inch Διάμετρος οπής, 6054 lbs.-in. Ροπή
€235.48 /μονάδα