TB WOODS 1060T10AK Horizontal Accessory Kit, 1060 Size, 2.125 inch Max. Bore, 6054 lbs.-in. Torque | CE6EFV

TB WOODS 1060T10AK Οριζόντιο κιτ αξεσουάρ, 1060 μέγεθος, 2.125 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 6054 λίβρες-ίντσες. Ροπή

Στοιχείο: CE6EFV Μοντέλο: 1060T10AK
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αξεσουάρ
Συνολικό μήκος ζεύξης5.12 "
Μέγεθος ζεύξης1060
Βάρος σύζευξης16 lbs.
Βάρος ζεύξης (λίβρες)16.0 λίβρες
Ζεύξη WR41 λίβρες-τετρ. πόδια
Κάλυμμα εξωτερικής διαμέτρου5.94 "
Πλάτος κάλυψης3.62 "
Χάσμα0.13 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM9.6 hp
ΥλικόΠλέγμα, κάλυμμα αλουμινίου, τσιμούχες, φλάντζα, υλικό
Μέγιστη. Οπή2 1 / 8 "
Μέγιστη. RPM4350 RPM
Συνολικό μήκος5.12 "
Τύπος προϊόντοςΟριζόντιο κιτ αξεσουάρ
Ονομαστική ροπή6054 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος1060
Βάρος5 λίβρες

Λεπτομέρειες:

    • Πλέγμα, Κάλυμμα αλουμινίου, Τσιμούχες, Φλάντζα, Υλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΣυνολικό μήκος ζεύξηςΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάροςΒάρος σύζευξηςΤιμή
TB WOODS 1020T10AK Horizontal Accessory Kit, 1020 Μέγεθος, 1.125 Inch Max. Διάτρηση, 460 λίβρες. Ροπή | AM3LYM 1020T10ΑΚ1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 lbs.4 lbs.€218.93
RFQ
TB WOODS 1030T10AK Horizontal Accessory Kit, 1030 Μέγεθος, 1.375 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 1319 λίβρες, ίντσες. Ροπή | AM3LYN 1030T10ΑΚ1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 λίβρες5.3 lbs.€268.53
RFQ
TB WOODS 1050T10AK Horizontal Accessory Kit, 1050 Size, 1.875 Inch Max. Διάτρηση, 3850 λίβρες. Ροπή | AM3LYQ 1050T10ΑΚ1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 λίβρες12 lbs.€372.75
RFQ
TB WOODS 1070T10AK Horizontal Accessory Kit, 1070 Size, 2.5 Inch Max. Διάτρηση, 8798 λίβρες-ίντσες. Ροπή | AM3LYU 1070T10ΑΚ2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 λίβρες22 lbs.€665.64
RFQ
TB WOODS 1080T10AK Horizontal Accessory Kit, 1080 Μέγεθος, 3 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 18144 λίβρες-ιν. Ροπή | AM3LYW 1080T10ΑΚ3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 λίβρες39 lbs.€872.89
RFQ
TB WOODS 1090T10AK Horizontal Accessory Kit, Μέγεθος 1090, Μέγ. 3.5 ίντσες. Οπή, 33013 λίβρες-ίντσες. Ροπή | AM3LYY 1090T10ΑΚ3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 λίβρες54 lbs.€1,127.22
RFQ
TB WOODS 1100T10AK Horizontal Accessory Kit, 1100 Size, 4 Inch Max. Οπή, 55582 λίβρες-ίντσες. Ροπή | AM3LZD 1100T10ΑΚ4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 λίβρες91 lbs.€1,409.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 1060T10AK Οριζόντιο κιτ αξεσουάρ, 1060 μέγεθος, 2.125 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 6054 λίβρες-ίντσες. Ροπή