TANIS BRUSHES MB406060 Strip Brush 3/16 W 60 Inch Length Trim 1 In | AA8DFZ 18A560

TANIS BRUSHES MB406060 λωρίδα βούρτσας 3/16 W 60 ιντσών Μήκος επένδυση 1 ιντσών

Στοιχείο: AA8DFZ Μοντέλο: MB406060Σταυρός: 18A560
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€236.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο
ΥποστήριξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)7/32
Πλάτος υποστήριξης (In.)3/16
Χρώμα τρίχαςΟρείχαλκος
Συμπληρώστε τον τύπο0.004 "πλεκτό ορείχαλκο
Συνολικό μήκος60 "
Συνολική περικοπή (σε.)1
ΧαρακτηριστικάΜεταλλική πλάτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.41
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΧρώμα τρίχαςΣυμπληρώστε τον τύποΣυνολικό μήκοςΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
TANIS BRUSHES MB404012 Strip Brush 3/16 W 12 Inch Length Trim 1 In | AA8DEN 18A527 MB404012Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι12 "1€41.75
TANIS BRUSHES MB404024 Strip Brush 3/16 W 24 Inch Length Trim 1 In | AA8DEP 18A528 MB404024Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι24 "1€83.46
TANIS BRUSHES MB404048 Strip Brush 3/16 W 48 Inch Length Trim 1 In | AA8DEQ 18A529 MB404048Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι48 "1€166.98
TANIS BRUSHES MB404060 Strip Brush 3/16 W 60 Inch Length Trim 1 In | AA8DER 18A530 MB404060Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι60 "1€208.69
RFQ
TANIS BRUSHES MB404084 Strip Brush 3/16 W 84 Inch Length Trim 1 In | AA8DET 18A531 MB404084Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι84 "1€292.03
RFQ
TANIS BRUSHES MB404096 Strip Brush 3/16 W 96 Inch Length Trim 1 In | AA8DEU 18A532 MB404096Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι96 "1€318.03
RFQ
TANIS BRUSHES MB404212 Strip Brush 3/16 W 12 Inch Length Trim 2 In | AA8DEV 18A533 MB404212Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.006 "Ανοξείδωτο ατσάλι12 "2€45.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES MB406060 λωρίδα βούρτσας 3/16 W 60 ιντσών Μήκος επένδυση 1 ιντσών
€236.49 /μονάδα