Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TALON PRECISION TOOLING BBJ1750875 CNC Δακτύλιος διαμέτρου 0.875 ιντσών 3.000 ίντσες Μήκος 2 τρύπα | AH7JAH 36UN26

TALON PRECISION TOOLING BBJ1750875 Δοχείο CNC 0.875 ίντσες διάμετρος 3.000 ίντσες Μήκος 2 τρύπα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7JAH Μοντέλο: BBJ1750875Cross Ref: 36UN26

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCNC δακτύλιος
Κέντρο οπών έως τέλος1.25 "
Διάμετρος τρύπας.0.875 "
Μέσα Dia.0.875 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3"
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Ύψος πλοίου (cm)5.92
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.92
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.επικεφαλής ΠάχοςΚέντρο οπών έως τέλοςΔιάμετρος τρύπας.Μέσα Dia.ΜήκοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΑριθμός οπώνΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TALON BBB1000500 Δοχείο CNC 0.500 ίντσας διάμετρος 1.750 ίντσες Μήκος 0 Τρύπα | AH7HTG 36UL62 ΒΒΒ10005001"---0.500 "-1.75 "-€51.98
TALON PRECISION TOOLING BBB1000625 CNC Δακτύλιος διαμέτρου 0.625 ιντσών 1.750 ίντσας Μήκος 0 τρύπα | AH7HTH 36UL63 ΒΒΒ10006251"---0.625 "-1.75 "-€51.98
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TALON BBB1000750 Δοχείο CNC 0.750 ίντσας διάμετρος 1.750 ίντσες Μήκος 0 Τρύπα | AH7HTJ 36UL64 ΒΒΒ10007501"---0.750 "-1.75 "-€54.85
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TALON BBB1250375 Δοχείο CNC 0.375 ίντσες διάμετρος 2.125 ίντσες Μήκος 0 Τρύπα | AH7HTK 36UL65 ΒΒΒ12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-€51.98
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TALON BBB1250500 Δοχείο CNC 0.500 ίντσες διάμετρος 2.125 ίντσες Μήκος 0 Τρύπα | AH7HTL 36UL66 ΒΒΒ12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-€51.98
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TALON BBB1250625 Δοχείο CNC 0.625 ίντσες διάμετρος 2.125 ίντσες Μήκος 0 Τρύπα | AH7HTM 36UL67 ΒΒΒ12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-€51.98
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TALON BBB1250750 Δοχείο CNC 0.750 ίντσες διάμετρος 2.125 ίντσες Μήκος 0 Τρύπα | AH7HTN 36UL68 ΒΒΒ12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-€51.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TALON PRECISION TOOLING BBJ1750875 Δοχείο CNC 0.875 ίντσες διάμετρος 3.000 ίντσες Μήκος 2 τρύπα
€60.64 /μονάδα