Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TACO Z100T2-2 Zone Valve 2 Way Nc 1 Inch Npt | AA4GWB 12M805

TACO Z100T2-2 Zone Valve 2 Way Nc 1 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4GWB Μοντέλο: Z100T2-2Σταυρός: 12M805
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
€219.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μηχανοκίνητης ζώνης
Συντελεστής όγκου8.9
Τύπος σύνδεσης / μέγεθοςNPT 1 "
Βάθος2-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΒίδες 2 ακίδων για διακόπτη τροφοδοσίας και τερματισμού
Ύψος4.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.220 μοίρες φά
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας300
ΧαρακτηριστικάΑμφίδρομο, Κανονικά Κλειστό, Κλειστό Σύστημα
Τάση24
Πλάτος5 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΤύπος σύνδεσης / μέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
TACO Z050C2-1 Zone Valve 2 Way Nc 1/2 Inch ιδρώτας | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Ιδρώτας 1/2 "Αμφίδρομο, Κανονικά Κλειστό, Κλειστό Σύστημα€182.95
TACO Z075C2-1 Zone Valve 2 Way Nc 3/4 Inch ιδρώτας | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Ιδρώτας 3/4 "Αμφίδρομο, Κανονικά Κλειστό, Κλειστό Σύστημα€200.12
TACO Z100C2-1 Zone Valve 2 Way Nc 1 Inch ιδρώτας | AA4GVY 12M802 Z100C2-18.9Ιδρώτας 1 "Αμφίδρομο, Κανονικά Κλειστό, Κλειστό Σύστημα€219.16
TACO Z050T2-2 Zone Valve 2 Way Nc 1/2 Inch Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "Αμφίδρομο, Κανονικά Κλειστό, Κλειστό Σύστημα€174.83
TACO Z075T2-2 Ζώνη βαλβίδας 2 Way Nc 3/4 Inch Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "Αμφίδρομο, Κανονικά Κλειστό, Κλειστό Σύστημα€181.89
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 Ζώνη βαλβίδας 2 δρόμων Νο 1/2 ίντσας ιδρώτας | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9Ιδρώτας 1/2 "Αμφίδρομο, Κανονικά Ανοιχτό, Κλειστό Σύστημα€188.12
TACO V075C2A2ZB024Q4A1 Βαλβίδα ζώνης 2 Way No 3/4 Inch ιδρώτας | AA4GWD 12M807 V075C2A2ZB024Q4A110.3Ιδρώτας 3/4 "Αμφίδρομο, Κανονικά Ανοιχτό, Κλειστό Σύστημα€214.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO Z100T2-2 Zone Valve 2 Way Nc 1 Inch Npt
€219.16 /μονάδα