Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TACO 5003-C3-G Βαλβίδα ανάμιξης σφυρήλατο ορείχαλκο 1 - 20 Gpm | AF9FDN 29YM47

TACO 5003-C3-G Mixing Valve Forged Brass 1 - 20 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FDN Μοντέλο: 5003-C3-GCross Ref: 29YM47

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€213.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Ρυθμός ροής1 έως 20 gpm
Μέγεθος εισόδου1"
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)39 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος εισόδουUnion ιδρώτας
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουUnion ιδρώτας
συνολικό ύψος8.5 "
συνολικό πλάτος5 25 / 64 "
Θερμ. Εύρος85 βαθμοί έως 176 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1565
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
TACO 5122-C2 Βαλβίδα ανάμιξης σφυρήλατο ορείχαλκο 1 - 14 Gpm | AF9FDH 29YM42 5122-C21 έως 14 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 βαθμοί έως 120 βαθμοί F€166.31
TACO 5123-C2 Βαλβίδα ανάμιξης σφυρήλατο ορείχαλκο 1 - 14 Gpm | AF9FDJ 29YM43 5123-C21 έως 14 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 βαθμοί έως 120 βαθμοί F€174.51
TACO 5002-C3 Βαλβίδα ανάμιξης σφυρήλατο ορείχαλκο 1 - 20 Gpm | AF9FDK 29YM44 5002-C31 έως 20 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 βαθμοί έως 176 βαθμοί F€151.10
TACO 5003-C3 Βαλβίδα ανάμιξης σφυρήλατο ορείχαλκο 1 - 20 Gpm | AF9FDL 29YM45 5003-C31 έως 20 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 βαθμοί έως 176 βαθμοί F€172.70
TACO 5004-C3 Βαλβίδα ανάμιξης σφυρήλατο ορείχαλκο 1 - 20 Gpm | AF9FDM 29YM46 5004-C31 έως 20 gpm1"1"6.125 "5 25 / 64 "85 βαθμοί έως 176 βαθμοί F€201.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO 5003-C3-G Mixing Valve Forged Brass 1 - 20 Gpm
€213.56 /μονάδα