Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TACO 007-007RP Φλάντζα φλάντζας - Συσκευασία 2 | AD7EVC 4DZP2

TACO 007-007RP Φλάντζα Φλάντζας - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7EVC Μοντέλο: 007-007RPCross Ref: 4DZP2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Για τον αριθμό της αντλίας2KGV8, 2KGV9, 3GZV6, 4PC79, 5CHK4, 5CHK6
Τύπος φλάντζαςκαλός
Υλικόκαλός
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ4016935010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO 007-007RP Φλάντζα Φλάντζας - Πακέτο 2
€30.28 /μονάδα