Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

T&S B-2731 Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm Στόμιο 9 ιντσών | AE4XHP 5NRE7

T&S B-2731 Βρύση κουζίνας Στόμιο 2.2 ιντσών 9 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XHP Μοντέλο: B-2731Cross Ref: 5nre7
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
€336.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση κουζίνας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση1 / 2 "
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΚούνια
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΜοχλός
ΒάσηΚατάστρωμα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center8"
Αριθμός λαβών1
Αριθμός οπών1
Μήκος σωλήνων9"
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8481805060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνσύνδεσηΡυθμός ροήςΑντικατάσταση κασέταςΜήκος σωλήνωνΤύπος βαλβίδαςΤύπος λαβήςΕίδοςΤιμή
T&S B-0341 Βρύση κουζίνας Gooseneck 2.2 Gpm 10-3/8 In Spout | AA2BEP 10C480 Β-034121 / 2 "2.2 gpmΑρ. Νο. 2714-40, 2713-4010.375 "ΣυμπίεσηΜοχλόςΒρύση κουζίνας Gooseneck€498.54
T&S B-2866-04 Gn Kitchen Baucet 2.2 gpm 10-13/16 Inch Spt. | AC2QWD 2MCT1 B-2866-0431/2 "NPSM2.2 gpmΑρ. Όχι. Β-23Κ10 13 / 16 "ΣυμπίεσηΛεπίδαΒρύση κουζίνας Gooseneck€401.53
T&S B-1111 Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm Στόμιο 8 ιντσών | AE2HRU 4XKJ8 Β-111121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"ΣυμπίεσηΜοχλόςΒρύση κουζίνας€220.32
T&S B-1121 Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm Στόμιο 8 ιντσών | AE2HRV 4XKJ9 Β-112121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"ΣυμπίεσηΜοχλόςΒρύση κουζίνας€270.76
T&S B-1123 Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm 12 ιντσών Στόμιο | AE2HRW 4XKK1 Β-112321 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "ΣυμπίεσηΜοχλόςΒρύση κουζίνας€278.21
T&S B-1128 Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm 12 ιντσών Στόμιο | AE2HRX 4XKK2 Β-112821 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "ΣυμπίεσηΜοχλόςΒρύση κουζίνας€332.34
T&S B-0232 Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm 6 ιντσών Στόμιο | AE2HRY 4XKK3 Β-023221/2 "FNPT2.2 gpm-6"ΣυμπίεσηΜοχλόςΒρύση κουζίνας€343.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

T&S B-2731 Βρύση κουζίνας Στόμιο 2.2 ιντσών 9 Gpm
€336.88 /μονάδα