Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SURFOX 54B027 Καθαριστικά 2.3 x 1.4 x 0.07 ίντσες - Συσκευασία των 10 | AC7WMW 38Y283

SURFOX 54B027 Cleaning Pads 2.3 x 1.4 x 0.07 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7WMW Μοντέλο: 54B027Σταυρός: 38Y283

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€161.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθαριστικά υψηλής αγωγιμότητας
Μέγεθος2.3 "x 1.4" x 0.07 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ5911900080
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SURFOX 54B027 Cleaning Pads 2.3 x 1.4 x 0.07 Inch - Pack of 10
€161.27 /μονάδα