Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUREBONDER DT-6 Hot Melt Glue Stick Clear 7/16 x 4 ίντσες PK6 | AF7GJQ 20YV46

SUREBONDER DT-6 Hot Melt Glue Stick Clear 7/16 x 4 ίντσες PK6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7GJQ Μοντέλο: DT-6Cross Ref: 20YV46

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολλητικό Hot Melt Stick
Ώρα εφαρμογής60 sec.
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάμετρος7 / 16 "
Πλήρης θεραπεία24 hr.
Μήκος4"
Δύναμη διάτμησηςΔεν Διευκρινίζεται
υποστρώματαΥψηλή θερμοκρασία: Τα περισσότερα πλαστικά, μέταλλα, ξύλο, χαλί, ταπετσαρίες και πολλά άλλα, χαμηλή θερμοκρασία: Αφρός, χαρτί και άλλα ευαίσθητα υλικά
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμόΔεν Διευκρινίζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3506910000

Λεπτομέρειες:

    • Αντοχή στη φλούδα (δεν προσδιορίζεται)
    • Χαρακτηριστικά: Γενικός σκοπός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΏρα εφαρμογήςΧρώμαΔιάμετροςΜήκοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
SUREBONDER 711R15-5P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 ίντσες PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sec.Ταν / Άμπερ7 / 16 "15 "-20 βαθμούς έως 130 βαθμούς F€48.22
SUREBONDER 711R15-25P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 ίντσες PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Ταν / Άμπερ7 / 16 "15 "-20 βαθμούς έως 130 βαθμούς F€222.57
SUREBONDER 725R10-1P Hot Melt Glue Stick Clear 7/16 x 10 ίντσες PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.Καθαρισμός7 / 16 "10 "-20 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€9.77
SUREBONDER 725R10-5P Hot Melt Glue Stick Clear 7/16 x 10 ίντσες PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.Καθαρισμός7 / 16 "10 "-20 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€45.35
SUREBONDER 725R10-25P Hot Melt Glue Stick 7/16 x 10 ίντσες PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.Καθαρισμός7 / 16 "10 "-20 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€200.94
SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Glue Stick Tan 5/8 x 10 ίντσες PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Ταν / Άμπερ5 / 8 "10 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€69.18
SUREBONDER Q711-5P Hot Melt Glue Stick Tan 5/8 x 10 ίντσες PK53 | AF7GJY 20YV53 Q711-5P10 sec.Ταν / Άμπερ5 / 8 "10 "-20 βαθμούς έως 130 βαθμούς F€59.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUREBONDER DT-6 Hot Melt Glue Stick Clear 7/16 x 4 ίντσες PK6
€2.19 /μονάδα