Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPERIOR TOOL 05255 Tub Drain Tool Remover, 1-1/2 Inch Size | AD6MDB 45W755

SUPERIOR TOOL 05255 Αφαίρεση εργαλείου αποστράγγισης μπανιέρας, μέγεθος 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MDB Μοντέλο: 05255Cross Ref: 45W755
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
€57.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί αποστράγγισης
Χωρητικότητα1-1 / 2 "
ΚατασκευήΟρείχαλκος
ΛειτουργίαΑφαίρεση αγωγών μπανιέρας
Ύψος7"
Εξάγωνο μέγεθος1-3 / 4 "
Μήκος1.88 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Συνολικό μήκος1.5 "
Μέγεθος υποδοχής1-1 / 2 "
Βάρος όγκου0.2914
Πλάτος3.61 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • χρησιμοποιήστε με καστάνια ή κλειδί κίνησης 1/2".

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SUPERIOR TOOL 03932 Κλειδί Drum Trap, 4.53 Inch Width | CH3QZL 039325.55 "5.6 "4.53 "€31.48
SUPERIOR TOOL 06020 Κλειδί αποστράγγισης μπανιέρας | CH3RAH 060209.5 "1.9 "4"€37.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPERIOR TOOL 05255 Αφαίρεση εργαλείου αποστράγγισης μπανιέρας, μέγεθος 1-1/2 ίντσας
€57.03 /μονάδα