Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPERIOR TOOL 03990 Κλειδί διακοπής παροχής νερού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3QZP Μοντέλο: 03990

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί κλεισίματος νερού
Ύψος0.75 "
Μήκος12 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8001
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPERIOR TOOL 03990 Κλειδί διακοπής παροχής νερού
€14.30 /μονάδα