Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPERIOR TOOL 03840 Ρυθμιζόμενο σύνθετο κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3QZD Μοντέλο: 03840

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί
Βάθος1.06 "
Ύψος10.69 "
Χωρητικότητα παξιμαδιών1 "έως 3"
Πλάτος4.09 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPERIOR TOOL 03840 Ρυθμιζόμενο σύνθετο κλειδί
€24.32 /μονάδα