Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPER TOOL 56555110 Chucking Reamer Διάμετρος 0.511 ίντσες x Μήκος φλάουτου 2 ίντσες x Ολικό μήκος 8 ίντσες | AG8KAC

SUPER TOOL 56555110 Διάμετρος σωλήνων τσοκ 0.511 ίντσες x μήκος φλάουτου 2 ίντσες x συνολικό μήκος 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8KAC Μοντέλο: 56555110

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€186.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Chamfer (βαθμός)45
Μήκος αυλακιού2"
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Συνολικό μήκος8"
Σανκ Ντία.0.511 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1624
Ύψος πλοίου (cm)1.3
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΑριστερό / δεξί χέριΥλικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
SUPER TOOL 56551990 Σύστημα στερέωσης τσακίσματος 8 0.199 ίντσες | AB7YFM 24L428 5655199080.199 "1.125 "Κοπή δεξιού χεριούΣυμβουλές με καρβίδιο44.5 "0.171 "€127.17
SUPER TOOL 56552460 Chucking Reamer Letter D 0.246 ίντσες | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "Κοπή δεξιού χεριούΣυμβουλές με καρβίδιο46"0.234 "€127.17
SUPER TOOL 56555005 Chucking Reamer 0.5005 In | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"Κόψτε το δεξί χέριΣώματα από σκληρυμένο κράμα χάλυβα με χαλύβδινες άκρες καρβιδίου68"0.437 "€172.99
ΣΟΥΠΕΡ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 56555050 Ρυθμιστής τσοκ 0.505 In | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"Κόψτε το δεξί χέριΣώματα από σκληρυμένο κράμα χάλυβα με χαλύβδινες άκρες καρβιδίου68"0.437 "€194.17
SUPER TOOL 56555100 Στεγανωτήρας 0.51 In | AB7YNN 24M241 56555100-0.51 "2"Κόψτε το δεξί χέριΣώματα από σκληρυμένο κράμα χάλυβα με χαλύβδινες άκρες καρβιδίου68"0.437 "€186.36
SUPER TOOL 56555105 Chucking Reamer 0.5105 In | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"Κόψτε το δεξί χέριΣώματα από σκληρυμένο κράμα χάλυβα με χαλύβδινες άκρες καρβιδίου68"0.437 "€186.36
SUPER TOOL 56556300 Chuking Reamer 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "Κόψτε το δεξί χέριΣώματα από σκληρυμένο κράμα χάλυβα με χαλύβδινες άκρες καρβιδίου69"0.562 "€194.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER TOOL 56555110 Διάμετρος σωλήνων τσοκ 0.511 ίντσες x μήκος φλάουτου 2 ίντσες x συνολικό μήκος 8 ίντσες
€186.36 /μονάδα