SUPER-STRUT X204 Γωνιακή τοποθέτηση

Στοιχείο: CF4XZK Μοντέλο: X204
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση γωνίας
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Ύψος3-3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 16 "
Στερέωση οπών OC1-49 / 64 "
Αριθμός οπών4
Πλάτος6-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΑριθμός οπώνΠλάτοςΤιμή
Γωνιακό εξάρτημα SUPER-STRUT AB214EG, 90 Μοίρες, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4XWK AB214EGΗλεκτρο-γαλβανισμένο4-1 / 8 "3 1 / 2 "Ατσάλι51-5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB216 Προσαρμογή γωνίας, 90 Μοίρες | CF4XYN AB216-4-1 / 8 "-Ατσάλι53-1 / 2 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB-227SS-316 Γωνιακό εξάρτημα, 90 βαθμού, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF4YAD AB-227SS-316--3"Ανοξείδωτο ατσάλι2--
RFQ
SUPER-STRUT AB-203SS-316 Γωνιακό εξάρτημα, 90 βαθμού, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF4YAE AB-203SS-316--1-5 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι---
RFQ
Γωνιακή τοποθέτηση SUPER-STRUT X299EG, 90 Μοίρες, Ηλεκτρογαλβανισμένη | CF4YAR X299EGΗλεκτρο-γαλβανισμένο2-5 / 8 "1-5 / 8 "Ατσάλι21-5 / 8 "-
RFQ
Γωνιακή τοποθέτηση SUPER-STRUT X204HDG, 90 βαθμού, γαλβανιζέ με ζεστό ντεπόζιτο | CF4YDL X204HDG-3-3 / 4 "6-3 / 8 "Ατσάλι-1-7 / 8 "-
RFQ
Γωνιακή τοποθέτηση SUPER-STRUT X201HDG, 90 βαθμού, γαλβανιζέ με ζεστό ντεπόζιτο | CF4YGC X201HDGHot-Dip Γαλβανισμένο--Ατσάλι---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT X204 Γωνιακή τοποθέτηση