SUPER-STRUT U-564-1/2 Σφιγκτήρας δοκού, Μέγεθος 1/2 ίντσας

Στοιχείο: CF4YBE Μοντέλο: U-564-1/2
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας δέσμης
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1-21 / 32 "
Μέγιστη. Φορτώνω3150 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος ράβδουΜέγεθοςΤιμή
SUPER-STRUT 500-SC Δέσμη σφιγκτήρα 1/4 ιντσών Ελαστικό σίδερο PK50 | AG9HNE 20LA58 500-SC-Ηλεκτρολυτική-Ελαστικός σίδηρος----€147.04
Σφιγκτήρας πλευρικής δοκού SUPER-STRUT 542 | CF4XDZ 5422"Χρυσός γαλβανισμένος2-1 / 16 "Ατσάλι--1 / 2 "--
RFQ
Σφιγκτήρας δέσμης SUPER-STRUT U543-HDG, γαλβανιζέ εν θερμώ | CF4XLA U543-HDG-Hot-Dip Γαλβανισμένο-------
RFQ
Σφιγκτήρας δοκών SUPER-STRUT U520, ατσάλι | CF4XLB U520-Χρυσός γαλβανισμένος-Ατσάλι-----
RFQ
Σφιγκτήρας δοκών SUPER-STRUT U514A-HDG, γαλβανιζέ με ζεστό ντιπ | CF4XLC U514A-HDG-Hot-Dip Γαλβανισμένο-Ατσάλι-----
RFQ
Σφιγκτήρας δοκών SUPER-STRUT U501-SS, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XLD U501-SS3"-2-3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι-----
RFQ
Σφιγκτήρας δοκών SUPER-STRUT U505HDG, γαλβανιζέ με ζεστό ντιπ | CF4XQP U505HDG-Hot-Dip Γαλβανισμένο-Ατσάλι-----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT U-564-1/2 Σφιγκτήρας δοκού, Μέγεθος 1/2 ίντσας