SUPER-STRUT Στήριγμα καναλιού S250-18, μέγεθος 18 ιντσών

Στοιχείο: CF4YCP Μοντέλο: S250-18
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριγμα
Γωνία90 Βαθμός
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Ύψος4-5 / 8 "
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός οπών2

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΤιμή
Στήριγμα καναλιού SUPER-STRUT S250-6HDG, μέγεθος 6 ιντσών, γαλβανισμένο εν θερμώ | CF4XQZ S250-6HDGHot-Dip Γαλβανισμένο6"-
RFQ
Στήριγμα καναλιού SUPER-STRUT S250-24, Μέγεθος 24 ιντσών | CF4YCN S250-24Χρυσός γαλβανισμένος24 "-
RFQ
Στήριγμα καναλιών SUPER-STRUT S250-12, Μέγεθος 12 ιντσών | CF4YCQ S250-12Χρυσός γαλβανισμένος12 "-
RFQ
Στήριγμα καναλιού SUPER-STRUT S250-6, Μέγεθος 6 ιντσών | CF4YCR S250-6Χρυσός γαλβανισμένος6"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Στήριγμα καναλιού S250-18, μέγεθος 18 ιντσών