SUPER-STRUT Κανάλι υποδοχής H1200HS-20-GR, Πράσινο

Στοιχείο: CF6AZJ Μοντέλο: H1200HS-20-GR
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανάλι
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος3-1 / 4 "
φινίρισμαΣκόνη ουρεθάνης
Gauge12
Εσωτερικές διαστάσεις240 x 1.625 x 3.25
Μήκος20 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος κουλοχέρη9 / 16 "
Πλάτος1-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςφινίρισμαGaugeΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
SUPER-STRUT FS-200SL GD 120.00 Κανάλι με αυλάκωση 10 πόδια 12 Gauge Gold | AB9ZXL 2HAN6 FS-200SL GD 120.001.62 "Χρυσό1.625 "Χρυσός γαλβανισμένος1210ft.Ατσάλι1-5/8" x 1-5/8"€134.98
RFQ
SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 Κανάλι με αυλάκωση 10 πόδια 14 Gauge Gold | AB9ZXP 2HAN9 FS-500SL GD 120.001.62 "Χρυσό13 / 16 "Χρυσός γαλβανισμένος1410ft.Ατσάλι1-5/8" x 13/16"€87.71
RFQ
Κανάλι υποδοχής SUPER-STRUT A1200HS-10SS, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF4XXR A1200HS-10SS1-5 / 8 "-1-5 / 8 "-1210 "Ανοξείδωτο ατσάλι--
RFQ
Κανάλι υποδοχής SUPER-STRUT A1200HS-6, Χρυσό | CF4ZAF A1200HS-61-5 / 8 "-1-5 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένος126"Ατσάλι--
RFQ
Κανάλι υποδοχής SUPER-STRUT A1200HS-20WH, Λευκό | CF4ZAM A1200HS-20WH1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Λευκή σκόνη ουρεθάνης1220 πόδια.Ατσάλι--
RFQ
Κανάλι υποδοχής SUPER-STRUT A1200HS-20-PG, γαλβανισμένο | CF4ZAP A1200HS-20-PG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Προ-γαλβανισμένο1220 πόδια.Ατσάλι--
RFQ
Κανάλι υποδοχής SUPER-STRUT A1200HS-20-HDG, γαλβανισμένο καυτό βούλωμα | CF4ZAQ A1200HS-20-HDG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Hot-Dip Γαλβανισμένο1220 πόδια.Ατσάλι--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Κανάλι υποδοχής H1200HS-20-GR, Πράσινο