SUPER-STRUT H104-3/8X10 ράβδος με σπείρωμα, 3/8 x 10 ίντσες μέγεθος, χρυσός

Στοιχείο: CF6AXG Μοντέλο: H104-3/8X10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Εσωτερικές διαστάσεις124 x 2.5 x 2.5
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος3 / 8-10

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
SUPER-STRUT H104-3/8X12EG Ράβδος με σπείρωμα, 3/8 x 12 ίντσες Μέγεθος, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4XZG Υ104-3/8Χ12ΕΓ-Ηλεκτρο-γαλβανισμένο10 "Ατσάλι3 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12SS Ράβδος με σπείρωμα, 1/2 x 12 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6ARW H104-1/2X12SS1 / 2 "-12 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2-12-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12EG Ράβδος με σπείρωμα, 1/2 x 12 ίντσες Μέγεθος, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF6ARY Υ104-1/2Χ12ΕΓ-Ηλεκτρο-γαλβανισμένο12 "Ατσάλι1 / 2-12-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12B Ράβδος με σπείρωμα, 1/2 x 12 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | CF6ARZ Υ104-1/2Χ12Β-Μαύρη4"Ατσάλι1 / 2 "-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12 Ράβδος με σπείρωμα, 1/2 x 12 ίντσες Μέγεθος, Χρυσός | CF6ATA Υ104-1/2Χ121 / 2 "Χρυσός γαλβανισμένος12 "Ατσάλι1 / 2-12-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X10 Ράβδος με σπείρωμα, 1/2 x 10 ίντσες Μέγεθος, Χρυσός | CF6ATB Υ104-1/2Χ101 / 2 "Χρυσός γαλβανισμένος10 "Ατσάλι1 / 2-10-
RFQ
SUPER-STRUT H104-3/4X6EG Ράβδος με σπείρωμα, Μέγεθος 3/4 x 6 ίντσες, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF6AWC Υ104-3/4Χ6ΕΓ-Ηλεκτρο-γαλβανισμένο6"Ατσάλι3 / 4-6-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT H104-3/8X10 ράβδος με σπείρωμα, 3/8 x 10 ίντσες μέγεθος, χρυσός