SUPER-STRUT ET727-2 Περιστρεφόμενη κρεμάστρα με βρόχο, μέγεθος 2 ιντσών

Στοιχείο: CF6ATL Μοντέλο: ET727-2
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα περιστρεφόμενου βρόχου
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Χωρητικότητα φορτίου300 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα2"
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
SUPER-STRUT ET727-3/4 Περιστρεφόμενη κρεμάστρα με βρόχο, Μέγεθος 3/4 ίντσες | CF6ATK ΕΤ727-3/43 / 4 "-
RFQ
SUPER-STRUT ET727-1/2 Περιστρεφόμενη κρεμάστρα με βρόχο, Μέγεθος 1/2 ίντσας | CF6ATM ΕΤ727-1/21 / 2 "-
RFQ
SUPER-STRUT ET727-1-1/4 Περιστρεφόμενη κρεμάστρα με βρόχο, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας | CF6ATN ΕΤ727-1-1/41-1 / 4 "-
RFQ
SUPER-STRUT ET727-1 Περιστρεφόμενη κρεμάστρα με θηλιά, 1 ίντσας μέγεθος, χαλκός | CF6ATP ΕΤ727-11"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT ET727-2 Περιστρεφόμενη κρεμάστρα με βρόχο, μέγεθος 2 ιντσών