SUPER-STRUT C720-2-EG Σφιγκτήρας ανύψωσης, Μέγεθος 2 ιντσών, Ηλεκτρογαλβανισμένος

Στοιχείο: CF6ADM Μοντέλο: C720-2-EG
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Riser
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Σφιγκτήρας ανύψωσης SUPER-STRUT C720-8B, μέγεθος 8 ιντσών, μαύρο | CF4XEN C720-8ΒΜαύρη-Ατσάλι---
RFQ
Σφιγκτήρας ανύψωσης SUPER-STRUT C720-8, μέγεθος 8 ιντσών | CF4XEP C720-8ΧρυσόΧρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι---
RFQ
Σφιγκτήρας ανύψωσης SUPER-STRUT C720-6B, μέγεθος 6 ιντσών, μαύρο | CF4XEQ C720-6ΒΜαύρη-Ατσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT C720-3/4B Riser Clamp, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Μαύρο | CF4XER C720-3/4ΒΜαύρη-Ατσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT C720-3-1/2B Riser Clamp, Μέγεθος 3-1/2 ίντσας, Μαύρο | CF4XET C720-3-1/2ΒΜαύρη-Ατσάλι3 1/2 λίβρες13 "-
RFQ
SUPER-STRUT C720-2-1/2B Σφιγκτήρας ανύψωσης, μέγεθος 2-1/2 ίντσας, Μαύρο | CF4XEU C720-2-1/2ΒΜαύρη-Ατσάλι---
RFQ
Σφιγκτήρας ανύψωσης SUPER-STRUT C720-1B, μέγεθος 1 ίντσας, μαύρο | CF4XEV C720-1ΒΜαύρη-Ατσάλι---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT C720-2-EG Σφιγκτήρας ανύψωσης, Μέγεθος 2 ιντσών, Ηλεκτρογαλβανισμένος