Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPER-STRUT B100 3/8 Nut Spring - Πακέτο 25 | AE7GMX 5YE45

SUPER-STRUT B100 3/8 Nut Spring - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GMX Μοντέλο: B100 3/8Σταυρός: 5YE45

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοντό καρύδι ελατηρίου καναλιού
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος3 / 4 "
φινίρισμαΗλεκτρολυτική
Ύψος0.358 "
ΥλικόΚρύος χάλυβας
Πάχος14Ga
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Τύπος νημάτωνUNC
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΤιμή
SUPER-STRUT B100 1/2 Nut Spring - Πακέτο 25 | AE7GMV 5YE43 Β100 1/21 / 2-13€52.99
SUPER-STRUT B100 1/4 Nut Spring - Πακέτο 25 | AE7GMW 5YE44 Β100 1/41 / 4 "€49.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT B100 3/8 Nut Spring - Πακέτο 25
€51.24 /μονάδα