SUPER-STRUT Σφιγκτήρας σωλήνα A716-1-SS, μέγεθος 1 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: CF4YMY Μοντέλο: A716-1-SS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνων
Gauge14
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.1"
Πλάτος1.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΜέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.ΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT A-716-3-5/8, μέγεθος 3-5/8 ίντσας | CF4XWJ Α-716-3-5/8-Ατσάλι----
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT A716-3, 3 ίντσας | CF4XWN A716-3Χρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι3"-1-1 / 4 "-
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT A716-2-7/8, μέγεθος 2-7/8 ίντσας | CF4XWQ Α716-2-7 / 8-Ατσάλι----
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT A-716-4, 4 ίντσας | CF4XZF Α-716-4Χρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι-4mm--
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT A716-1-1/2EG, 1-1/2 ίντσας | CF4YAA A716-1-1/2EGΗλεκτρο-γαλβανισμένοΑτσάλι1-1 / 2 "-1.95 "-
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνα SUPER-STRUT A716-2-3/8EG, μέγεθος 2-3/8 ίντσας | CF4YAV A716-2-3/8EGΗλεκτρο-γαλβανισμένοΑτσάλι2-3 / 8 "-2.82 "-
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT A716-4-1/8, μέγεθος 4-1/8 ίντσας | CF4YHN Α716-4-1 / 8Χρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι4-1 / 8 "-4.57 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Σφιγκτήρας σωλήνα A716-1-SS, μέγεθος 1 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα