SUPER-STRUT A210-GR Channel U Fitting, Πράσινο

Στοιχείο: CF4ZKF Μοντέλο: A210-GR
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση καναλιού U
Βάθος1-5 / 8 "
φινίρισμαΣκόνη ουρεθάνης
Μήκος5-1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός οπών5

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΜήκοςΥλικόΑριθμός οπώνΧαρακτηριστικάΤιμή
SUPER-STRUT A210 U Shaping Fitting A Series Gold | AB9ZYQ 2HAU6 A2101.62 "Χρυσό5-3 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένος-Χάλυβας άνθρακα θερμής έλασης-Για χρήση με ένα κανάλι σειράς€10.63
SUPER-STRUT B210 U Shaping Fitting B Series Gold | AB9ZYR 2HAU7 B21013 / 16 "Χρυσό5-3 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένος-Χάλυβας άνθρακα θερμής έλασης-Για χρήση με το κανάλι σειράς Β€15.54
SUPER-STRUT A210EG Κανάλι ιμάντα U | AE7GLW 5YE15 A210EG1.62 "Ασημένιο1.625 "Ηλεκτροαλβανισμένο-Κρύος χάλυβας--€9.57
SUPER-STRUT B210 EG Κανάλι τοποθέτησης U | AE7GMZ 5YE48 B210 EG1.38 "Ασημένιο3 / 16 "Ηλεκτροαλβανισμένο-Κρύος χάλυβας--€15.80
SUPER-STRUT C210 Εξοπλισμός καναλιού U, ατσάλι | CF4XYT C210-----Ατσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT AB288-1/2HDG Εξοπλισμός καναλιού U, μέγεθος 1/2 ίντσας, γαλβανισμένο καυτό βύθισμα | CF4YBU AB288-1/2HDG---Hot-Dip Γαλβανισμένο-Ατσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT A210-HDG Συναρμολόγηση καναλιού U, Γαλβανισμένο εν θερμώ | CF4YBY A210-HDG5-3 / 8 "-1-5 / 8 "Hot-Dip Γαλβανισμένο-Ατσάλι5--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT A210-GR Channel U Fitting, Πράσινο